Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 1" NPT, 3/4" NPT ADAPS NPT1-NPT3/4-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-12369290
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1265680000
EAN/GTIN:
     4050118093476
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
weidmüller kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter 1" NPT, 3/4" NPT ADAPS NPT1-NPT3/4-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Sechskant Eckmaß:
44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,62834*
€ 34,86834*
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,66*
€ 34,92*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,91334*
€ 35,22334*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,09*
€ 35,39*
50 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 360,00*
€ 425,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 34,86834*
€ 41,49332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61834*
€ 40,00582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62834*
€ 34,06772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 418,42008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.