Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor 120/12 70x1,5 1167144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor 120/12 70x1,5 1167144
Rolladenmotor 120/12 70x1,5 1167144
Artikel-Nr.:
     3517I-12550867
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1167144
EAN/GTIN:
     3660849557164
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy

Rolladenmotor 120/12 70x1,5 1167144

Rohrmotor LT 60 Taurus 120/12 NHK-Kompakt, 70x1,5 Kabel 1 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer, Betrieb mit Nothandkurbel möglich
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Drehmoment:
120 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,98*
€ 717,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,42*
€ 681,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,31*
€ 653,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,30*
€ 592,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.