Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor 120/12 DS 85 Pass 1167175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor 120/12 DS 85 Pass 1167175
Rolladenmotor 120/12 DS 85 Pass 1167175
Artikel-Nr.:
     3517I-12550876
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1167175
EAN/GTIN:
     3660849557430
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy

Rolladenmotor 120/12 DS 85 Pass 1167175

Rohrmotor LT 60 Taurus 120/12 NHK-Kompakt, DS 85 Pass 0,5 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer, Betrieb mit Nothandkurbel möglich
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Drehmoment:
120 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 120 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,38*
€ 723,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,48*
€ 718,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,39*
€ 688,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,34*
€ 660,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
116300
ab € 257,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.