Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12554691 Herst.-Nr.: 3RU21464JB1 EAN/GTIN: 4047621012933 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 45-63A 3RU2146-4JB1 Überlastrelais 45...63 A thermisch für Motorschutz Baugröße S3, CLASS 10 Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.Diese Baureihe ist besonders flexibel und kostengünstig. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 45..63 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 1000 V | Montageart: | Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Reset-Funktion Eingang: | nein | Reset-Funktion automatisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,85* | € 94,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,25* | € 98,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 91,44* | € 107,64* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,73* | € 109,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,06* | € 111,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|