Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender 3-Kanal BHS 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsender 3-Kanal BHS 130
Handsender 3-Kanal BHS 130
Artikel-Nr.:
     3517I-12555826
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2901892
EAN/GTIN:
     4250035410824
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funk-handsender 3 kanal

Handsender 3-Kanal BHS 130

Midi-Handsender 868 MHz Festcode, 3-Kanal, mit blauer LED, Batterie 23A, 12 V
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Codelänge (Bit):
32
Reichweite:
50 m
Anzahl der Befehle:
3
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, funkhandsender berner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,30*
€ 39,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,52*
€ 39,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.