| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12556301 Herst.-Nr.: 36500712 EAN/GTIN: 4031909018977 |
| |
|
| | |
| Steuerung Troll Comfort 3D uws, inkl.Rahmen 5635-UW Die Motorsteuerung Troll Comfort 3D ist eine Zeitschaltuhr zur Steuerung von Rohrmotoren, die ohne Nullleiter auskommt. Sie ist somit ideal für die einfache Umrüstung des vorhandenen Knebelschalters auf eine komfortable Zeitsteuerung. Sie ist der Nachfolger des Motorsteuerung Troll Comfort 3D-Modells aus der 2635- und 2633-Reihe von RADEMACHER. Die neue Zeitschaltuhr erscheint in einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit Kontrasteinstellung und wird in der Farbe Ultraweiß inkl. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Geeignet für Windsensor: | nein | Geeignet für Regensensor: | nein | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | ja | Nebenstelleneingang: | ja | Mit Memory-Funktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,65* | € 110,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,70* | € 111,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 94,68* | € 119,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|