Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAREMA climatronic conv. WMS UP 2024335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAREMA climatronic conv. WMS UP 2024335
WAREMA climatronic conv. WMS UP 2024335
Artikel-Nr.:
     3517I-12597694
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2024335
EAN/GTIN:
     4251317206111

WAREMA climatronic conv. WMS UP 2024335

Der WAREMA climatronic® converter WMS UP dient zur Übertragung der Kanalbefehle der WAREMA climatronic® an WMS Empfänger. Er dient zum ansteuern von WMS Funkempfänger durch das verdrahtete WAREMA climatronic® Bussystem und eignet sich ideal für Gebäude mit mehreren Mietparteien.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
64
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.