| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12650323 Herst.-Nr.: 74756 EAN/GTIN: 4011459747565 |
|
|
| | |
| Zusatz-Monitor f. 1083/40 VMZ 1732/41 Zusatzmonitor für Pförtnerzentrale mit 10,16cm TFT-Flachbildschirm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Geeignet für: | Innenstation | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,28* | € 378,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 317,54* | € 379,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,21* | € 382,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|