Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnertastatur Keypad Eingabemodul 353000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zehnertastatur Keypad Eingabemodul 353000
Zehnertastatur Keypad Eingabemodul 353000
Artikel-Nr.:
     3517I-12651161
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     353000
EAN/GTIN:
     8005543461884
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset legrand

Zehnertastatur Keypad Eingabemodul 353000

Codelock-/Tastatur-Modul. Das Codelock-/Tastatur-Modul kann für 2 Funktionen verwendet werden: Als Codelock: Zur Aktivierung des Türöffnerrelais am Lautsprechermodul oder des Wechselkontakts (C-NO-NC) direkt am Codelockmodul. Als Zusatztastatur: Bei direktem Anschluss an das Grafikdisplay Art. 352500 können die Teilnehmer über eine zugewiesene Rufnummer angerufen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
115 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
26,9 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3999
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,73*
€ 193,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,31*
€ 194,29*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,22*
€ 196,10*
Frei Haus
ab € 166,44*
€ 202,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,71*
€ 205,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.