Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftaster Abdeckung Video AV 308031(VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ruftaster Abdeckung Video AV 308031(VE4)
Ruftaster Abdeckung Video AV 308031(VE4)
Artikel-Nr.:
     3517I-12653302
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     308031
EAN/GTIN:
     8005543403495
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Notruf Taster
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung

Ruftaster Abdeckung Video AV 308031(VE4)

Acrylglas und Schrifteinlage als Ersatzteil zu Ruftastmodul der Türstation LINEA300
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
43 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,88*
€ 21,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,10*
€ 21,31*
€ 3,90*
ab € 17,12*
€ 23,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,62*
€ 23,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.