Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Modul-Gehäuse AP, anthrazitgrau BGA 611-4/4-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten-Modul-Gehäuse AP, anthrazitgrau BGA 611-4/4-0 AG
Briefkasten-Modul-Gehäuse AP, anthrazitgrau BGA 611-4/4-0 AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12653348
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005012-00
EAN/GTIN:
     4056138001422
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Sprechanlagenset

Briefkasten-Modul-Gehäuse AP, anthrazitgrau BGA 611-4/4-0 AG

Briefkasten-Aufputzgehäuse zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefach-Modul. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
16
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 579,66*
€ 614,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 588,65*
€ 624,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 600,33*
€ 635,33*
Frei Haus
ab € 606,73*
€ 641,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 637,28*
€ 673,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,33*
€ 756,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,40*
€ 754,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,32*
€ 733,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.