Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Außenstation 3Tasten 1-reih.AP si ASX13003-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Außenstation 3Tasten 1-reih.AP si ASX13003-0010
Audio Außenstation 3Tasten 1-reih.AP si ASX13003-0010
Artikel-Nr.:
     3517I-12653691
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASX13003-0010
EAN/GTIN:
     4035138029544
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Audio Außenstation 3Tasten 1-reih.AP si ASX13003-0010

Außenstation in kompakter Bauweise zur Aufputzmontage, Metallgehäuse aus robustem Aluminiumvollmaterial, Eloxiert Natur, Beleuchtete Kunststoff-klingelknöpfe mit intergriertem Namenschild, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, R-Klemme nicht vorgesehen, Programmierkontakte ohne Geräteöffnung erreichbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen), ab Werk: 56 Sekunden, Sprechverbindung nur möglich in der Türbereitschaftszeit, basiert auf dem TCS-BUS in 3-Draht-Technik, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, IP42, Gehäusemaß: H: 139mm x B: 50mm x T: 16mm
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,60*
€ 275,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,77*
€ 276,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,50*
€ 286,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,02*
€ 293,79*
Frei Haus
ab € 267,33*
€ 296,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS TürControlSysteme
ZAS1334-0010
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.