| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12654690 Herst.-Nr.: 210004997-00 EAN/GTIN: 4056138001279 |
| |
|
| | |
| Tasten-Modul anthrazitgrau TM 612-1 AG Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sprechen/klingeln | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | 1+n-System | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | nein | Breite: | 99 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 79,50* | € 100,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,37* | € 100,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 79,10* | € 100,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,78* | € 101,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,47* | € 102,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|