Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 2Mod KS 613-2 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 2Mod KS 613-2 DG
Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 2Mod KS 613-2 DG
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-12656139
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038185-00
EAN/GTIN:
     4015739381852
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele

Kommunikations-Stele 1,3m dgr/gli 2Mod KS 613-2 DG

Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 2 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
2
Farbe:
grau
Höhe:
1344 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 876,40*
€ 955,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 887,09*
€ 970,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 905,60*
€ 987,48*
Frei Haus
ab € 911,38*
€ 997,23*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 956,85*
€ 1.045,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,14*
€ 1.169,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,21*
€ 1.135,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,51*
€ 1.110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,60*
€ 1.077,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200042421-00
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.