| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12658343 Herst.-Nr.: 200031327-00 EAN/GTIN: 4015739313273 |
| |
|
| | |
| Blende-Ersatz zur Reichweitenred. 200031327-00 Blende-Ersatz für Bewegungsmelder-Modul BMM 611-..., klar. Schränkt den Erfassungsbereich um 45° ein. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,04* | € 8,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 8,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,35* | € 8,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 8,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,58* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|