Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät i2-Bus, für BSV-500 NGV-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät i2-Bus, für BSV-500 NGV-500
Netzgerät i2-Bus, für BSV-500 NGV-500
Artikel-Nr.:
     3517I-12659299
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     2314150
EAN/GTIN:
     4250111813044
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Netzgerät i2-Bus, für BSV-500 NGV-500

NGV-500 Netzgerät Reiheneinbau 2D-Video lichtgrau. Netzgerät für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für Strangkoppler und Strangversorgung in der 2Draht-Technik, Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage, kurzschlussfest und mit LED-Funktionsanzeige.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Video
Frequenz:
50..60 Hz
Stromart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
1250 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Höhe:
93 mm
Breite:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,99*
€ 175,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,37*
€ 177,35*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 148,93*
€ 177,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,74*
€ 182,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,60*
€ 184,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.