Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-2/2-01 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-2/2-01 DG
Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-2/2-01 DG
Artikel-Nr.:
     3517I-12660828
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012242-00
EAN/GTIN:
     4056138013821
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Gehäuse-Aufputz Dunkelgrau-Glimmer GA 612-2/2-01 DG

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 4 Funktionsmodule.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Breite:
232 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse alu, aufputzgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,33*
€ 190,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,03*
€ 192,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,39*
€ 195,71*
Frei Haus
ab € 166,46*
€ 203,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200015590-00
ab € 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.