Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DW-Briefkasten-Gehäuse Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DW-Briefkasten-Gehäuse Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2 01
DW-Briefkasten-Gehäuse Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2 01
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12665554
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007739-00
EAN/GTIN:
     4056138007929
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Durchwurfbriefkasten

DW-Briefkasten-Gehäuse Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2 01

Gehäuse für die Unterputzmontage. Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach unten aufgehend, mit Zylinderschloss, Namensschild und Informationsfenster. Geeignet für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
293 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
290 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,47*
€ 243,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,13*
€ 247,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,87*
€ 252,72*
Frei Haus
ab € 210,41*
€ 255,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 216,98*
€ 262,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.