| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12665662 Herst.-Nr.: 210007066-00 EAN/GTIN: 4056138005536 |
| |
|
| | |
| Klingeltaste anth-gr m.Glockensym TM 61212BTM6500102AG Klingeltaste mit Glockensymbol für die Tasten-Module TM 612-1/-2 und BTM 650-01/-02. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,30* | € 18,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,76* | € 19,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,76* | € 19,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,13* | € 20,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,27* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|