| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12666058 Herst.-Nr.: REH029Y EAN/GTIN: 3599430021497 |
| |
|
| | |
| Ruftaster hinterleuchtbar EB alu AV3 AV3 Ruftaster mit Namensschild hinterleuchtbar EB Alu Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Mit Namensschild: | ja | Mit Beleuchtung: | nein | Werkstoff: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Farbe: | Aluminium | Drahtlos: | nein | Einbautiefe: | 21 mm | Länge: | 31,3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,96* | € 26,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,16* | € 26,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,54* | € 26,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,44* | € 27,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,04* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|