Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Kit, 1xMagnetkontakt u.WiFi Cam.SecureHub KSW3209LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basis-Kit, 1xMagnetkontakt u.WiFi Cam.SecureHub KSW3209LD
Basis-Kit, 1xMagnetkontakt u.WiFi Cam.SecureHub KSW3209LD
Artikel-Nr.:
     3517I-12667074
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     KSW3209LD
EAN/GTIN:
     8023903412161
Suchbegriffe:
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Verschlussüberwachung

Basis-Kit, 1xMagnetkontakt u.WiFi Cam.SecureHub KSW3209LD

Basis-Kit der Serie SecurHub inkl. Funkzentrale HUB32LCD, 2 Stk. Funk-Magnetkontakte RF1MCW und 1 Stk. WiFi HD Kamera WICCAMS02FA. Das Kit kann um alle weiteren SecurHub Zubehörteile auf maximal 32 Funkzonen und allgemein auf 96 Zonen (32 Funk + 64 verdrahtet) erweitert werden. Es besteht die Möglichkeit bis zu 16 WiFi Kameras (Art. WICCAMS02FA) in das System einzubinden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
32
Anzahl der Sabotagegruppen:
32
Integriertes Wählgerät:
nein
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
16
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
16
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Öffnungsmelder, kontaktmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 615,19*
€ 707,54*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,12*
€ 708,09*
Frei Haus
ab € 625,29*
€ 714,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 662,33*
€ 755,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,10*
€ 831,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,33*
€ 804,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,20*
€ 780,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.