| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12667209 Herst.-Nr.: 200087156-00 EAN/GTIN: 4015739871568 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel 650-1000 BTLM ZVK 650-01/1000 Verbindungskabel 1000 mm lang, zwischen Bus-Türlautsprecher-Modul BTLM 650- und Bus-Tasten-Modul BTM 650- Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,11* | € 35,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,59* | € 36,27* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,55* | € 36,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,48* | € 37,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,67* | € 37,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|