Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/1-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/1-0 AG
Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/1-0 AG
Artikel-Nr.:
     3517I-12667244
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005199-00
EAN/GTIN:
     4056138003273
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen Anthrazitgrau KR 611-6/1-0 AG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
131 mm
Höhe:
631 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,31*
€ 150,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,33*
€ 152,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,71*
€ 155,38*
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 161,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,57*
€ 162,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.