Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPerCom Systemuhr VZ 1060/85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPerCom Systemuhr VZ 1060/85
Artikel-Nr.:
     3517I-12667859
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74439
EAN/GTIN:
     4011459744397

IPerCom Systemuhr VZ 1060/85

IPercom Uhrenmodul Hierbei handelt es sich um ein IPercom Uhrenmodul welches per Hutschienenmontage installiert werden kann.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
90 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
32 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 411,41*
€ 481,23*
€ 5,95*
ab € 408,97*
€ 481,81*
Frei Haus
ab € 414,44*
€ 485,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 416,67*
€ 488,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.