| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12667958 Herst.-Nr.: 210010257-00 EAN/GTIN: 4056138010783 |
| |
|
| | |
| Nachrüstblende Vario Dunkelgrau-Glimmer VA/NB 611-3/1-0 DG Die Nachrüstblende Vario deckt bei Modernisierung der ersten Vario-Serie durch Vario 611 den umlaufenden Rand großzügig ab, Maler- oder Putzarbeiten werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Eine aufgebrachte Dichtung sorgt für die notwendige Abdichtung zur Wand. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,66* | € 78,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,97* | € 80,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,51* | € 81,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,77* | € 85,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,28* | € 86,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|