| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12668992 Herst.-Nr.: RS09-04000000 EAN/GTIN: 4035138052757 |
|
|
| | |
| EnOcean Schalter mit Überbaurahmen RS09-04000000 EnOcean Schalter, Funktionalität: 4 konfigurierbare Schaltpunkte, Funkstandard: EnOcean, Frequenzband: 868 MHz, Funkreichweite: 300 m Freifeld, 30 m Indoor, Lebensdauer: 100.000 Klicks, Energieversorgung: batteriefrei, mit integriertem Energie-Wandler, Inbetriebnahme: manuell oder mit App (Android / iOS / Windows), Überbaurahmen, Montage: geschraubt auf Unterputzdose, Überbau: bauseitig vorhandenen Schaltereinsatz, Material: Kunststoff, alpinweiss glänzend (RAL9010) Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Serienschalter | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Befestigungsart: | kleben | Mit Beleuchtung: | nein | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,27* | € 72,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,41* | € 74,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,14* | € 76,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|