Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Typ: D EO-D/PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose Typ: D EO-D/PT
Steckdose Typ: D EO-D/PT
Artikel-Nr.:
     3517I-12752230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804009
EAN/GTIN:
     4055626225524
Suchbegriffe:
Industrierelais
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose

Steckdose Typ: D EO-D/PT

Steckdose, Typ: D, Push-in-Federanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, NICHT geeignet für Südafrika (ZA), grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,30*
€ 7,15*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 5,368*
€ 7,188*
5
€ 3,90*
ab € 5,644*
€ 7,444*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 7,50*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,188*
€ 8,55372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,048*
€ 8,38712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,688*
€ 7,95872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,328*
€ 7,53032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,168*
€ 7,33992
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,368*
€ 6,38792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2867*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1743*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3623*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,38734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.