Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 50,6x1,8x46,5, grau D-UK 4/10-NS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 50,6x1,8x46,5, grau D-UK 4/10-NS 35
Abschlussdeckel 50,6x1,8x46,5, grau D-UK 4/10-NS 35
Artikel-Nr.:
     3517I-12752294
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003023
EAN/GTIN:
     4055626430652
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel 50,6x1,8x46,5, grau D-UK 4/10-NS 35

Abschlussdeckel, mit Rastfuß zur Montage auf Tragschiene, Länge: 50,6 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 46,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4266*
€ 0,5866*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44389*
€ 0,61389*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4616*
€ 0,6316*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4603*
€ 0,6371*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4686*
€ 0,6486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5866*
€ 0,69805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4966*
€ 0,59095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.