Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter RFID SI-RFST-HP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter RFID SI-RFST-HP8
Artikel-Nr.:
     3517I-12764580
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3806391
EAN/GTIN:
     0662488049287
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
codierte sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter RFID SI-RFST-HP8

Sicherheitsschalter, RFID, max. Reichweite 25 mm, Leitungslänge 0.25 m, Berührungsloser Sicherheitssensor für Kaskadierung, Kodierungsart: hoch, Reset: automatisch, Diagnose: PNP-Ausgang (nicht sicherheitsrelevant), Betriebszustands-Anzeige (grün / rot), Schaltausgangs-Anzeige (gelb), IP69K, SIL 3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849-1), Benötigt zum Betrieb Betätiger SI-RF-A
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,24*
€ 173,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,94*
€ 173,90*
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 181,15*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,15*
€ 181,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.