| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12765977 Herst.-Nr.: 310935 EAN/GTIN: 8021944119391 |
|
|
| | |
| Tragschiene 1435mm 310935 RAIL-M TRY 9P DALI/EM, L 1435 MM (einschließlich 2 Halterungen aus Edelstahl) Weitere Informationen: | | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 66,33* | € 85,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,42* | € 85,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,34* | € 87,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|