Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absoluter Drehgeber Multiturn REM102B10E9F32BH1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-12768063
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100023549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absoluter Drehgeber Multiturn REM102B10E9F32BH1151

Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Flansch mit Statorkupplung, Ø 46 mm, Sackloch-Hohlwelle, Ø 10 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40...+80 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), 10...30 VDC, SAE J1939, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit, Multiturn Auflösung max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
magnetisch
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,08*
€ 456,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 393,39*
€ 461,56*
Frei Haus
ab € 397,41*
€ 466,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,56*
€ 549,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,85*
€ 499,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.