Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CWGRXX #3802024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-12768224
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802024
EAN/GTIN:
     0662488013929
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
turck linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27CWGRXX #3802024

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 642 mm, Farben: Weiß (COL 1), Grün (COL 2), Rot ( COL 3), Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
21,6..28,8 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
642,5 mm
Länge:
642 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,59*
€ 415,26*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,99*
€ 415,85*
Frei Haus
ab € 355,42*
€ 419,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,41*
€ 422,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.