Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CWGRYB #3802094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-12768233
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802094
EAN/GTIN:
     0662488014629
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste turck
lichtleiste led

Linienleuchte WLS27CWGRYB #3802094

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 642 mm, Farben: Weiß (COL 1), Grün (COL 2), Rot (COL 3), Gelb ( COL 4), Blau (COL 5), Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
21,6..28,8 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
642,5 mm
Länge:
642 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,07*
€ 535,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.