Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige Signalsäule CL50GXXNQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige Signalsäule CL50GXXNQ
Artikel-Nr.:
     3517I-12769161
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3010460
EAN/GTIN:
     0662488104603
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

LED-Anzeige Signalsäule CL50GXXNQ

LED-Anzeige, Signalsäule, LED-Signalsäule, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5, Schutzart IP67, Einfarbig: Grün (COL 1), Stecker M12X1, Betriebsspannung 18 30 VDC
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,68*
€ 103,95*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,75*
€ 106,43*
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 110,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,89*
€ 110,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.