Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70GR
Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70GR
Artikel-Nr.:
     3517I-12776820
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3092340
EAN/GTIN:
     0662488923402
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Modulare Signalsäule Vorkonfektioniert TL70GR

LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert, Leitungslänge 2 m, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP65, Kabel, 2m, Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion, Betriebsspannung: 12 30 VDC, Eingänge: PNP / NPN, Konfiguration über DIP-Schalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,16*
€ 237,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,46*
€ 240,26*
Frei Haus
ab € 200,87*
€ 247,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,98*
€ 250,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.