Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27PXRGBW285HSKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27PXRGBW285HSKQ
Artikel-Nr.:
     3517I-12777522
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3807461
EAN/GTIN:
     0662488058616
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

Linienleuchte WLS27PXRGBW285HSKQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40...+70° C, Lichtlänge L1: 285 mm, Gehäuselänge L2: 351.5 mm, RGB-LEDs, Mehrfarbige Linienleuchte, Stark diffuses Fenstermaterial, Parametrierung über IO-Link, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
18..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Länge:
351,5 mm
Durchmesser:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.