Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,5 BK 4510011S/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,5 BK 4510011S/250
H05V-K 1X0,5 BK 4510011S/250
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-12856029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510011S/250
EAN/GTIN:
     4044774699066
Suchbegriffe:
H05V-K
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

H05V-K 1X0,5 BK 4510011S/250

Einzelader H05V-K 1X0,5 BK 250 M
Einzelader
1X0.5
schwarz
Spule
U0/U: 300/500 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Auch im Einweg-Großkarton erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h05v-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,16372* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,06*
€ 65,5214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,02*
€ 57,1438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.