| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12863706 Herst.-Nr.: EVT184 EAN/GTIN: 4021179252256 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel 0,3m EVT184 Verbindungskabel Betriebsspannung < 50 V AC 0,3 m PVC Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PVC orange Dichtung: EPDM IP 65 IP 67 IP 68 IP 69K Silikonfrei ja Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,14* | € 25,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,10* | € 34,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,10* | € 35,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,67* | € 35,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,85* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|