| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12864263 Herst.-Nr.: KF5014 EAN/GTIN: 4021179266550 |
| |
|
| | |
| Sensor kapazitiv KF5014 Kapazitiver Sensor M12 x 1 / L = 69 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 50 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,16* | € 127,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,22* | € 127,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,66* | € 132,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|