| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12875551 Herst.-Nr.: ME5023 EAN/GTIN: 4021179337403 |
| |
|
| | |
| Magnetsensor ME5023 Magnetsensor M8 x 1 / L = 40 mm Schaltabstand 60 mm Schließer DC NPN 0,3 m PUR-Kabel M8 Steckverbindung IP 67 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...75 °C Schaltfrequenz 5000 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,78* | € 70,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,87* | € 70,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,91* | € 71,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,50* | € 72,70* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,21* | € 78,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|