| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12877577 Herst.-Nr.: TM4361 EAN/GTIN: 4021179262514 |
| |
|
| | |
| Temperatursensor TM4361 Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit 1 x Pt 100 (nach DIN EN 60751, Klasse A) Einbaulänge EL 250 mm Messbereich -40...150 °C -40...302 °F Druckfestigkeit 160 bar 1/2" NPT M12 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,81* | € 126,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 103,34* | € 126,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,17* | € 131,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 108,07* | € 132,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,83* | € 136,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|