Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K 451198.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K 451198.000
LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K 451198.000
Artikel-Nr.:
     3517I-12950682
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451198.000
EAN/GTIN:
     4051859173557
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u. Deckenleuchte 3000K 451198.000

Lineare LED Anbauleuchte im eleganten Design. Armatur Aluminum-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Aluminium, lackiert. Diffusor Kunststoff opal mit brillant wirkendem, funkelndem Lichtanteil an der Linienführung der Ellipse. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,15*
€ 293,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 250,33*
€ 296,64*
Frei Haus
ab € 252,17*
€ 299,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,63*
€ 306,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,26*
€ 323,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.