Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2YF(L)2Y 4x2x0,6 S Fernmeldeaußenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
A-2YF(L)2Y 4x2x0,6 S Fernmeldeaußenkabel
A-2YF(L)2Y 4x2x0,6 S Fernmeldeaußenkabel
Artikel-Nr.:
     3517I-12955524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A-2YF(L)2Y 4x2x0,6 S
EAN/GTIN:
     k.A.

A-2YF(L)2Y 4x2x0,6 S Fernmeldeaußenkabel

Nach VDE 0816. Dient als Anschlusskabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Übertragung von Signalen über kürzere Entfernungen. Zur direkten Verlegung ins Erdreich bzw. in Kabelkanälen und Kabelrohren vorgesehen. Die Verseilhohlräume sind kontinuierlich petrolatgefüllt, längswasserdicht. Der Außenmantel ist UV-beständig.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel und Lagen
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.