Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 1x0,5/0,9 ws/ge Sp.100 Schaltdraht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YV 1x0,5/0,9 ws/ge Sp.100 Schaltdraht
YV 1x0,5/0,9 ws/ge Sp.100 Schaltdraht
Artikel-Nr.:
     3517I-12956253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 1x0,5/0,9 ws/ge Sp.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht

YV 1x0,5/0,9 ws/ge Sp.100 Schaltdraht

weiß/gelb
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,5 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Anzahl der Verseilelemente:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1999*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.