Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandpassfilter O-BP440-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandpassfilter O-BP440-27
Bandpassfilter O-BP440-27
Artikel-Nr.:
     3517I-12960112
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     207545
EAN/GTIN:
     4255686325022

Bandpassfilter O-BP440-27

Bandpassfilter Lichtfarbe: Blau Durchmesser: Ø 29 mm Höhe: 6,5 mm Filtergewinde: M27 x 0,5 Material Filter: Filtergewinde, Filter, Aluminium, Glas Lieferumfang: 1 Stück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,40*
€ 82,06*
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 84,45*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,42*
€ 99,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.