Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazit.-Näherungsschalter 3mm, nicht bündig KNS M8M 03N G3-2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazit.-Näherungsschalter 3mm, nicht bündig KNS M8M 03N G3-2R
Kapazit.-Näherungsschalter 3mm, nicht bündig KNS M8M 03N G3-2R
Artikel-Nr.:
     3517I-12960734
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209758
EAN/GTIN:
     4255686318161
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Kapazit.-Näherungsschalter 3mm, nicht bündig KNS M8M 03N G3-2R

Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 3 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Leerlaufstrom (max.): 15 mA (24 V DC) Bauform: Gewinde Gehäusematerial: Edelstahl Größe: M8 x 1 Gehäuselänge: 51,5 mm Schutzart: IP 65, IP 67 Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Anschluss: Kabel, 2 m, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
51,5 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,63*
€ 251,23*
Frei Haus
ab € 207,00*
€ 258,99*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,52*
€ 279,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.