Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauprofil BIRO40 TW, 1144mm 77133698


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-13152352
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77133698
EAN/GTIN:
     4251433934516
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauprofil BIRO40 TW, 1144mm 77133698

LED-Anbauprofil, silber, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17,9 W, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 424,74*
€ 424,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,15*
€ 439,36*
€ 8,50*
ab € 377,85*
€ 445,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 388,88*
€ 453,94*
Frei Haus
ab € 391,34*
€ 458,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,80*
€ 510,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,04*
€ 498,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143693
ab € 228,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143694
ab € 229,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023693
ab € 260,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 273,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 310,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 310,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.