| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-13152867 Herst.-Nr.: AB81719.51.92 EAN/GTIN: 4062029109863 |
| |
|
| | |
| LED-Aufbauleuchte grau 4000K AB81719.51.92 Hochwertige LED Feuchtraumwannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Parkhäuser, Innen- und Aussenbereiche. Robustes Gehäuse aus schlagfertigem, witterungsbeständigen Polykarbonat. Opale Abdeckung. Verschliessbare Clips aus rostfreiem Stahl. Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Lichtstromrückgang nach 50. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 90,09* | € 114,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,79* | € 119,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|