Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste PUSH WIRE,grau 252-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517I-13153388
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     252-310
EAN/GTIN:
     4055143959452
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

2-Leiter-Federleiste PUSH WIRE,grau 252-310

2-Leiter-Federleiste
Drücker
PUSH WIRE®
Ø 0,8 mm
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
für Einzellötstifte
für KNX
0,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
10
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,34174*
€ 1,71174*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,4272*
€ 1,8172*
50
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,87*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5565*
€ 1,9765*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5676*
€ 1,9876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8172*
€ 2,16247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7272*
€ 2,05537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4272*
€ 1,69837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.