| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-13167546 Herst.-Nr.: 8041700 EAN/GTIN: 4018242649655 |
|
|
| | |
| Kopfstücke Opendo D/H1ZKS SAN01 Kopfstücke für Sanierungsanwendungen. Für Leuchten der Baureihe Opendo D1 / H1. In der Sanierungsanwendungen überdecken die Leuchtenkörper in Kombination mit Sanierungs-Kopfstücken / -Kupplung den Montagebereich einer montierten Baureihe 5041, Befestigungspunkte können übernommen werden. Durch die unterschiedlichen Aufhängevorrichtungen können vorhandene Abhängedistanzen weiter genutzt werden. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Länge: | 73 mm | Breite: | 160 mm | Höhe: | 46 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 45,14* | € 59,67* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,56* | € 60,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 48,26* | € 63,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 49,64* | € 65,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|